!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 10 PC

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 10 PC

WIHA

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 10 PC close
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
JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 10 PC

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 10 PC

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53KG77
  • N° de modèle du manufacturier 32592
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis isolés
  • Taille d'extrémitéT10, T15, T20, T25, T27, T30, T6, T7, T8, T9
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • IsolationOui
  • Type de mesureTorx
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Fixable sur longeNon
  • Finition de tigePointe en oxyde noir, isolée
  • Forme de tigeRond
  • Pour taille de pièce de fixationT10, T15, T20, T25, T27, T30, T6, T7, T8, T9
  • Matériau de manche/poignéePlusieurs composants
  • Tailles inclusesTorx T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
  • Longueur du contenant11 5/16 po
  • Tension nominale (V)1 000 V CA, 1 500 V CC
  • Finition de la pointe Oxyde noir
  • Style d'extrémité Torx
  • Nb de pièces 10
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Comprend Torx T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
  • Normes ASTM F1505-01, CSA, DIN 7437, IEC EN DIN 60900, NFPA70E, VDE 0682/pièce 2012
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier allié
  • Type de contenant Aucun
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Hauteur de contenant 3 7/16 po
  • Largeur du contenant 6 13/16 po
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)