!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE

MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE

KLEIN TOOLS

MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE close
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
MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE

MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.51 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32288
  • N° de modèle du manufacturier 32288
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112815
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 1.125 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis interchangeable isolé, 8 en 1
  • Nb de pièces7
  • Taille d'extrémitéNo. 1, no. 2, 1/4 po, 3/16 po
  • Taille de prise3/16 po, 1/4 po
  • Type de fixation d'emboutChangement rapide
  • Embouts simples/doublesSimple et double extrémité
  • ComprendLame carrée à double extrémité no. 1 et no. 2, cruciforme no. 1 ou lame fendue à double extrémité 5 mm (3/16 po), cruciforme no. 2 à lame à extrémité unique, lame fendue à extrémité unique 6 mm (1/4 po) et cruciforme no. 2 ou lame fendue à double extrémité 6 mm (1/4 po), poignée, sac
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Rangement d'emboutsÉtui séparé
  • Matériau du foretAcier durci
  • Matériau de manche/poignéePlastique, caoutchouc
  • Style de tournevisIsolé
  • Matériau de tigeAcier
  • Nombre de pointes 8
  • Tailles incluses Cruciforme no. 1 ou lame fendue à double extrémité 3/16 po, lame carrée à extrémité double carrée no. 1 ou carrée no. 2, cruciforme no. 2 ou lame fendue à extrémité double 1/4 po, lame à extrémité unique cruciforme no. 2, lame fendue à extrémité unique 1/4 po
  • Longueur hors tout 8-1/4 po
  • Style serrage (po) Rembourrée
  • Type de contenant Pochette
  • Isolation Oui
  • Cliquet Non
  • Sécurité D.E.S. Antistatique
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Pour type de vis Vis Phillips, vis fendue, vis carrée
  • Embout magnétisé Embout magnétisé non inclus
  • Longueur de tige 3-1/2 po, 5-3/4 po
  • Normes Respecte ou surpasse la norme ASTM F1505
  • Pays d’origine Slovénie (sous réserve de modification)