!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, TITANE, 1/16 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 1 7/8 PO L

FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, TITANE, 1/16 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 1 7/8 PO L

BOSCH

FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, TITANE, 1/16 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 1 7/8 PO L close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, TITANE, 1/16 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 1 7/8 PO L

FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, TITANE, 1/16 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 1 7/8 PO L

BOSCH

Prix en liquidation :
$0.90 / CHAQUE

Votre prix : 3,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article BOSTI4131IM
  • N° de modèle du manufacturier TI4131IM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur le bois dur et l’acier. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 1 7/8 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinageTitane
  • Taille de foret1/16 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de tige hexagonale1/4 po
  • Application - matière principaleBois dur, acier
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,0625
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 7/8 po
  • Direction spirale À droite
  • Rapport profondeur x dia. 14xD
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Résistance nominale aux chocs Oui
  • Code ISO - matière principale O