!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE À GANTELET,TG/10,HAVANE,CUIR VACHE/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE À GANTELET,TG/10,HAVANE,CUIR VACHE/TPR

WATSON GLOVES

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE À GANTELET,TG/10,HAVANE,CUIR VACHE/TPR close
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
GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE À GANTELET,TG/10,HAVANE,CUIR VACHE/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE À GANTELET,TG/10,HAVANE,CUIR VACHE/TPR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 97,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 584,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT5782GCR-X
  • N° de modèle du manufacturier 5782GCR-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Avec du caoutchouc robuste et ignifuge sur le dos et les po, ces gants de taille TG/10, en cuir de vachette beige et TPR sont résistants aux chocs et ont un niveau de coupe ANSI de A5. Ils comportent une manchette à manchette et une conception complète des doigts avec un rembourrage aux articulations en TPR.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tout usage
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • NormesEN 388
  • Style de manchetteManchette
  • Résistant à l'huileOui
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache pleine fleur
  • SérieStorm Trooper
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeBeige
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurJaune
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Fibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'eau et à l'huile, résistant aux flammes, résistant aux coupures, solide et durable, protection contre les chocs, poignet élastique froncé bien ajusté, protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc
  • Classement EN 388 3X44EP
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)