!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 10,JNE/GRIS,TRICT/SYNTHÉTIQ/ÉLASTIQ TECHCOR,PR

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 10,JNE/GRIS,TRICT/SYNTHÉTIQ/ÉLASTIQ TECHCOR,PR

MICROFLEX

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 10,JNE/GRIS,TRICT/SYNTHÉTIQ/ÉLASTIQ TECHCOR,PR close
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
GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 10,JNE/GRIS,TRICT/SYNTHÉTIQ/ÉLASTIQ TECHCOR,PR

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 10,JNE/GRIS,TRICT/SYNTHÉTIQ/ÉLASTIQ TECHCOR,PR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.22 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-427-10
  • N° de modèle du manufacturier 11-427-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures sont fabriqués à partir de fibres haute performance et haute visibilité grâce à la technologie de tricotage Techcor. Ils conviennent à une taille 10, sont jaune vif et gris, et leur épaisseur de calibre 13 protège contre les coupures, abrasions et perforations. Les gants sont enduits aux ¾ d'un revêtement lisse, synthétique, à base d'eau et respectueux de l‘environnement. Ils sont dotés de poignets élastiques en maille pour un enfilage et un ret

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-427
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, CE 0493, EN 388 4332, EN407 : X1XXXX, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane, nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.212 Degrees F
  • Longueur du gant235 à 260 mm
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Nb de paires par paquet144
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurGris, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X32B
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de la doublure du gant Polyamide, fibre de verre
  • Caractéristiques du gant Revêtement polyuréthane à base d'eau, fibres haute visibilité et haute performance
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Revêtement synthétique
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)