!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HAUTE VIS, TAILLE 6, JAUNE/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HAUTE VIS, TAILLE 6, JAUNE/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HAUTE VIS, TAILLE 6, JAUNE/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HAUTE VIS, TAILLE 6, JAUNE/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HAUTE VIS, TAILLE 6, JAUNE/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,54 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 661,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-423-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-423-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Assurez-vous que vos mains restent visibles et protégées contre les coupures, les perforations et les abrasions avec ces gants de sécurité. Cette paire convient à une taille 6 et les paumes sont enduites d'un matériau synthétique pour plus de performances et de protection dans les environnements huileux et secs.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de chaleur EN 4071
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, CE 0493, EN 388 : 4332, EN 407 : X1XXXX, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane, nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.212 Degrees F
  • Longueur du gant225 à 265 mm
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeRevêtement synthétique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X32B
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant Polyamide, fibre de verre
  • Épaisseur Cal. 13
  • Nb de paires par paquet 144
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Gris, jaune
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)