Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Buse hydraulique, série R. Débit de 49gal/min. Pression max de 500 lb/po2. Sortie MNPT de 1-17/32 po qui se connecte aux récepteurs de moteur R-HR R-Series et d'une entrée d'un po. Cet ajutage de 3-27/64 x 2-3/16 po est fabriquée en aluminium anodisé, avec une construction entièrement métallique assurant des performances durables et fiables. Cette buse à code couleur s'adapte à tous les connecteurs industriels de la série R. Pour transfert de fluide. Il est livré avec une prise inclu
Spécifications techniques
ArticleBuse hydraulique R - Series avec prise
Entrée1 po
Longueur3-27/64 po
Diamètre2-3/16 po
Pression max.500 lb/po²
ApplicationTransfert de fluides
Débit49 gal/min
TypeBuse hydraulique
Sortie1-17/32 po
À utiliser avecR-hr, R-hr-c
MatériauAluminium anodisé
NormesBPFc
ComprendBouchon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca