!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,ÉCROU HEX,1 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,ÉCROU HEX,1 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,ÉCROU HEX,1 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,ÉCROU HEX,1 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,ÉCROU HEX,1 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.02 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1JS77-16-12ZJ
  • N° de modèle du manufacturier 1JS77-16-12ZJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de la série 77U est en acier et possède un long tuyau droit femelle. Il est doté de Seal-lok et d'un écrou hexagonal. Il est serti et s'adapte à un tuyau d'un po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de Séries 77
  • Pour D.I. de tuyau3/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Taille de module du tuyau -12
  • Forme du raccord Droit
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)