!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,CÔNE 24 ° ,MÂLE,1/2 PO X 15 MM,DRT

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,CÔNE 24 ° ,MÂLE,1/2 PO X 15 MM,DRT

PARKER

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,CÔNE 24 ° ,MÂLE,1/2 PO X 15 MM,DRT close
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
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,CÔNE 24 ° ,MÂLE,1/2 PO X 15 MM,DRT

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,CÔNE 24 ° ,MÂLE,1/2 PO X 15 MM,DRT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.79 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1D256-16-8
  • N° de modèle du manufacturier 1D256-16-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.207 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 56 est en acier. Cet adaptateur à sertir rigide a un tuyau droit mâle avec goujon 20078. Il mesure 1/2 po x 12.7 mm et possède un cône d'étanchéité de 24°. Il a un placage sans chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleGoujon Mâle 24 deg.
  • Pour D.I. de tuyau1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BTuyau
  • NormesISO 12151-2
  • Taille de module du tuyau -8
  • Forme du raccord Droit
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)