Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique cannelé de la série 77U est en acier et possède une tête de bride à chaîne droite. Il est serti, possède un coude à 90° et s'adapte à un tuyau de taille 1 de diamètre intérieur x 1 po de connexion d'orifice. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux387, 487, 787, 797,
Forme du raccordCoude 90 Degrees
Taille du raccord de tuyau A1 po
Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
Matériau de raccordAcier
Taille de module du tuyau-16
Pour D.I. de tuyau1 po
Type de filetageBride
Taille du raccord de tuyau B1 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BBride Caterpillar
Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x bride Caterpillar
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca