!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 45 ° ,PIVOT,CÔNE 24 ° ,FEMELLE,4,8 X 6 MM,DRT

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 45 ° ,PIVOT,CÔNE 24 ° ,FEMELLE,4,8 X 6 MM,DRT

PARKER

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 45 ° ,PIVOT,CÔNE 24 ° ,FEMELLE,4,8 X 6 MM,DRT close
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
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 45 ° ,PIVOT,CÔNE 24 ° ,FEMELLE,4,8 X 6 MM,DRT

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 45 ° ,PIVOT,CÔNE 24 ° ,FEMELLE,4,8 X 6 MM,DRT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.67 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1CF56-6-3
  • N° de modèle du manufacturier 1CF56-6-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 56 est en acier. Cet adaptateur pivotant à sertir est femelle avec un coude à 45°. Il mesure 4.8 x 6 mm et possède un cône d'étanchéité à 24° avec un joint torique. Il a un placage sans chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleFemelle pivotante de 24 deg., avec joint torique de 90 deg. Coude
  • Pour D.I. de tuyau3/16 po
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • NormesISO 12151-2-SWE90
  • Taille de module du tuyau -3
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)