!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 9/16 PO-18, ACIER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 9/16 PO-18, ACIER

PARKER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 9/16 PO-18, ACIER close
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
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 9/16 PO-18, ACIER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 9/16 PO-18, ACIER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.37 / CHAQUE
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
  • N° article DYE13943-6-8
  • N° de modèle du manufacturier 13943-6-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux302, 304, 422, 424, 426, 431, 436, 881, 301LT, 351ST, 351TC, 387ST, 387TC, 451ST, 451TC, 471ST, 471TC, 472TC, 482ST, 482TC, 487ST, 487TC, 722ST, 722TC, 787ST, 787TC, 797ST, 797TC, Série GST II 7092
  • Taille de filetage9/16 po-18
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x JIC
  • Taille de module du tuyau -8
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC 37 Degrees
  • Normes ISO 12151-5
  • Sexe du raccord Femelle