!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,BARBELE,ONDULATION,PIVOTANT,SEAL LOK,FEMELLE,COUDE DE 45 ° ,1 PO X 1 7/16 PO-12,DRT

RAC TUY HYDR,BARBELE,ONDULATION,PIVOTANT,SEAL LOK,FEMELLE,COUDE DE 45 ° ,1 PO X 1 7/16 PO-12,DRT

PARKER

RAC TUY HYDR,BARBELE,ONDULATION,PIVOTANT,SEAL LOK,FEMELLE,COUDE DE 45 ° ,1 PO X 1 7/16 PO-12,DRT close
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
RAC TUY HYDR,BARBELE,ONDULATION,PIVOTANT,SEAL LOK,FEMELLE,COUDE DE 45 ° ,1 PO X 1 7/16 PO-12,DRT

RAC TUY HYDR,BARBELE,ONDULATION,PIVOTANT,SEAL LOK,FEMELLE,COUDE DE 45 ° ,1 PO X 1 7/16 PO-12,DRT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $174.80 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1J756-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 1J756-16-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.936 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est en acier. Ce raccord à sertir pivotant est femelle, comprend un tuyau Seal-lok et un coude de 45°. Il mesure 1 po x 1 7/16 po-12. Cet article ne contient pas de chrome 6 et est conçu pour les marchés de l'industrie et du transport.

Spécifications techniques

  • ArticleSeal-lok(TM) Raccord Femelle, Pivotant, 45 deg. Coude
  • Forme du raccordCoude 45 Degrees
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • NormesISO 12151-1-SWE45
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)