Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tuyau avec raccords pour nettoyeur haute pression mesure 100 pieds de long, avec un diamètre extérieur de 0.69 pouce. Le filetage du tuyau mesure 3/8 de pouce. Avec un facteur de sécurité de 4:1, ce tuyau résiste à l'huile et peut être utilisé avec une pression maximale de 4500lb/po2
Spécifications techniques
ArticleTuyau de nettoyeur haute pression
D.E. de tuyau0,69 po
Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile synthétique
Facteur de sécurité4:1
Pression d'éclatement4 500 lb/po²
D.I. de tuyau3/8 po
Longueur de tuyau100 pi
Couleur de tuyauNoir
Plage de température-29 degrés C à 121 degrés C
À utiliser avecRaccords de lavage sous pression
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 416,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: