BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, 1/2"-13, 2,25PO LO, HRB69, 25PQ
BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, 1/2"-13, 2,25PO LO, HRB69, 25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Boulon hexagonal lourd en acier A307B avec galvanisation par immersion à chaud. Conforme aux normes ASTM A307, ASME B18.2.1.
Spécifications techniques
Article Boulon hexagonal à haute résistance
Grade/classe du matériau A307B
Taille de filetage 1/2 po-13
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Partiellement fileté
Taille de la poignée 1 po
Hauteur de tête 11/32 po
Dureté Rockwell B69
Norme de qualité des matériaux ASTM A307
Ajustement de fil 2 A
Style de tête Hexagonal
Hauteur de la tête et de la rondelle 11/32 po
Matériau Acier
Finition Galvanisé par immersion à chaud
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 2-1/4 po
Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
Largeur de tête 7/8 po
Résistance à la traction 60 000 lb/po²
Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
Système de mesure Pouce
Type Boulon hexagonal à haute résistance
Écrou inclus Non
Taille de vis 1/2 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)