!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE VIDANGE,HP 1/2,SANS INTERRUPTEUR

POMPE VIDANGE,HP 1/2,SANS INTERRUPTEUR

DAYTON

POMPE VIDANGE,HP 1/2,SANS INTERRUPTEUR close
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
POMPE VIDANGE,HP 1/2,SANS INTERRUPTEUR

POMPE VIDANGE,HP 1/2,SANS INTERRUPTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $376.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HU69
  • N° de modèle du manufacturier 4HU69
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Tension nominale120 VCA
  • Ampères6,8 A
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Débit à 5 pi de charge65 gal/min
  • Débit à 15 pi de charge45 gal/min
  • Charge max.30 pi
  • Diamètre du corps8 1/2 po
  • Décharge1 1/2 po FNPT
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Régime (tr/min)3 450 tr/min
  • Longueur de cordon10 pi
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Organisme de conformitéCSA
  • HP 1/2
  • Hz 60 Hz
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau du corps Fonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone/céramique
  • Débit à 10 pi de charge 57 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 30 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 12 po
  • Hauteur hors tout 11 3/4 po
  • Diamètre max. des solides 1/2 po
  • Protection thermique Oui
  • Facteur de marche Continu
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTOW
  • Alarme incluse Non
  • Matériau de la base Fonte