Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce dévidoir de tuyau à rappel par ressort a un tuyau en PVC de 50 pi avec un diamètre intérieur de ½ po et une entrée pivotante NPT en acier nickelé. La bobine est fabriquée en acier et revêtue de poudre pour plus de durabilité et antirouille et dispose d'un tuyau et d'un mécanisme d'arrêt à bille inclus. L'unité mesure 16,5 po l x 7,75 l x 17,875 h et dispose d'un loquet de verrouillage monté sur bras avec un ressort de torsion et une construction à roulement lubrifiée en perma
Spécifications techniques
ArticleDévidoir de tuyau
FerméNon
Longueur de tuyau50 pi
Position de montageSol, mur, plafond et établi
Longueur hors tout16,5 po
Sexe du raccord de tuyau AFemelle
Matériau de pivotAcier nickelé
Finition du dévidoirRevêtement en poudre
Construction des roulementsLubrifiés de façon permanente
ComprendTuyau et butée à billes
Type d'entraînementRappel par ressort
D.I. de tuyau1/2 po
Matériau de dévidoirAcier
Hauteur hors tout17,875 po
Largeur hors tout7,75 po
Matériau du tube de tuyauPVC
Type d'entrée pivotanteNPT
Type de verrouLoquet fixé sur bras avec ressort de tension
Températures de service max.150 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 417,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 741,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 819,88 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 641,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: