!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,G/TG,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,G/TG,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE

CONDOR

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,G/TG,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE close
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
GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,G/TG,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,G/TG,ORANGE,POLYESTER,FERMETURE AUTOAGRIPPANTE,BANDE UNIQUE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.72 / each
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
  • N° article EBP491T05
  • N° de modèle du manufacturier 491T05
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

This men's orange high-visibility vest is size large/X-large and is made out of polyester. It meets the standards for CSA Z96-09, Class 2, Level 2, and has four pockets. It features id window, reflective elements, plus it is breakaway and fall protection compatible.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Type ANSIR
  • Back Stripe PatternX
  • Closure TypeHook-and-Loop
  • RefroidissementNon
  • Fabric ConstructionSolid
  • GenreHommes
  • Includes ID WindowYes
  • Length27 1/2 in
  • Number of Breakaway Points5
  • SizeL/XL
  • Style de gilet de sécuritéStandard
  • Taille de vesteG, TG
  • Classe ANSI 2
  • Valeur ATPV Non classé
  • Breakaway Yes
  • Couleur Orange
  • Extensible Non
  • Compatible avec la protection contre les chutes Oui
  • Type de bande horizontale Simple
  • Oeillets pour longe d'outil inclus Non
  • Material Polyester
  • Nb de poches avec fermeture 4
  • Normes CSA Z96-09, classe 2, niveau 2
  • Caractéristiques de sécurité Détachable, compatible avec la protection contre les chutes