!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, TG, 42 - 47PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, TG, 42 - 47PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON

OPEN ROAD

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, TG, 42 - 47PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON close
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
VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, TG, 42 - 47PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, TG, 42 - 47PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.77 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6165FR-XL
  • N° de modèle du manufacturier 6165FR-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.405 lb

Informations sur le produit

Cette veste haute visibilité ignifuge unisexe noire est de taille T-Grand. Elle a également une taille de poitrine de 42 - 47 pouces, une longueur de veste de 26 pouces. Elle est faite de coton, a des fentes latérales en maille, des sangles de poitrine réfléchissantes vertes/argentées, et plus encore. Homologué ANSI/ISEA 107-2015 Type O Classe 1.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste ignifuge
  • Type ANSIO
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • GenreUnisexe
  • MatériauCoton
  • TailleTG
  • Caractéristiques de sécuritéAccès à la fente de l'anneau de sécurité au dos, matériau réfléchissant Vi-brance de 2 pouces dans un ruban contrastant de 4 pouces conforme à la configuration WCB/Worksafe/Dot
  • Classe ANSI 1
  • Motif du dos X
  • Couleur Noir
  • Longueur 26 po
  • Nb de poches avec fermeture 8
  • Normes ANS/ISEA 107-2015, ASTM D6413, CSA Z96-15, CAN/CGSB
  • Taille de veste TG