!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, M, 36 - 40PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, M, 36 - 40PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON

OPEN ROAD

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, M, 36 - 40PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, M, 36 - 40PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, RÉSISTANTE AUX FLAMMES, M, 36 - 40PO POITRINE, 26 POL, NOIR, COTON

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM6165FR-M
  • N° de modèle du manufacturier 6165FR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Cette veste haute visibilité ignifuge unisexe noire est de taille Moyen. Elle a également une taille de poitrine de 36 - 40 pouces, une longueur de veste de 26 pouces. Elle est faite de coton, a des fentes latérales en maille, des sangles de poitrine réfléchissantes vertes/argentées, et plus encore. Homologué ANSI/ISEA 107-2015 Type O Classe 1.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste ignifuge
  • Motif du dosX
  • GenreUnisexe
  • NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau 2, ANS/ISEA 107-2015 type O, Classe 1, ASTM D6413 (FR) Testé conformément à la méthode d'essai CAN/CGSB-4.2 No.27.10 et ASTM D6413 Résistance à la flamme, conforme à la configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Classe ANSI 1
  • Couleur Noir
  • Nb de poches avec fermeture 8
  • Taille de veste M
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande