!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 3TG, 48 - 55PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 3TG, 48 - 55PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER

OPEN ROAD

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 3TG, 48 - 55PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 3TG, 48 - 55PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 3TG, 48 - 55PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM6165BK-XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 6165BK-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Cette veste haute visibilité unisexe noire est disponible en taille 3T-Grand. Elle a également une taille de poitrine de 48 - 55 pouces, une longueur de veste de 26 - 1/2 pouces. Elle est faite de sergé de polyester 150 deniers, a une fermeture à bouton-pression, des sangles de poitrine vertes/argentées, et plus encore. Homologué ANSI/ISEA 107-2015 Type O Classe 1.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste haute visibilité
  • Type ANSIO
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • GenreUnisexe
  • Longueur26 1/2 po
  • Nb de poches avec fermeture8
  • NormesANSI/ISEA 107-2015, CSA Z96-15
  • Taille de veste3TG
  • Classe ANSI 1
  • Motif du dos X
  • Couleur Noir
  • Oeillets pour longe d'outil inclus Oui
  • Matériau Polyester 150 deniers
  • Taille 3TG
  • Caractéristiques de sécurité Accès à la fente de l'anneau de sécurité au dos, matériau réfléchissant Vi-brance de 2 pouces dans un ruban contrastant de 4 pouces conforme à la configuration WCB/Worksafe/Dot
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande