!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER

OPEN ROAD

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER close
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
VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER

VESTE HAUTE VISIBILITÉ UNISEXE, 2TG, 45 - 51PO POITRINE, 26 1/2 POL, NOIR, POLYESTER

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.64 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6165BK-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 6165BK-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Informations sur le produit

Cette veste haute visibilité unisexe noire est disponible en taille 2T-Grand. Elle a également une taille de poitrine de 45 - 51 pouces, une longueur de veste de 26 - 1/2 pouces. Elle est faite de sergé de polyester 150 deniers, a une fermeture à bouton-pression, des sangles de poitrine vertes/argentées, et plus encore. Homologué ANSI/ISEA 107-2015 Type O Classe 1.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste haute visibilité
  • Type ANSIO
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • GenreUnisexe
  • Longueur26 1/2 po
  • Nb de poches avec fermeture8
  • NormesANSI/ISEA 107-2015, CSA Z96-15
  • Taille de veste2TG
  • Classe ANSI 1
  • Motif du dos X
  • Couleur Noir
  • Oeillets pour longe d'outil inclus Oui
  • Matériau Polyester 150 deniers
  • Taille 2TG
  • Caractéristiques de sécurité Accès à la fente de l'anneau de sécurité au dos, matériau réfléchissant Vi-brance de 2 pouces dans un ruban contrastant de 4 pouces conforme à la configuration WCB/Worksafe/Dot