!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON HT VIS,P/HOMME,VT,TLE 50-52 POS/ENTRJMB 34 PO,POLY/PU

PANTALON HT VIS,P/HOMME,VT,TLE 50-52 POS/ENTRJMB 34 PO,POLY/PU

VIKING

PANTALON HT VIS,P/HOMME,VT,TLE 50-52 POS/ENTRJMB 34 PO,POLY/PU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANTALON HT VIS,P/HOMME,VT,TLE 50-52 POS/ENTRJMB 34 PO,POLY/PU

PANTALON HT VIS,P/HOMME,VT,TLE 50-52 POS/ENTRJMB 34 PO,POLY/PU

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM6450PGXXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 6450PG-XXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181544
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Ce pantalon org ht vis est le choix parfait p/ une variété de travaux. Ce pantalon org est doté d'une ferm écl et 2posSsches exts. Le tour tle est de 50 à 52po et l'entrejambe est de 34 po. Ce pantalon est fait de poly et de PU a/poids de tissu de 7,3 onces. Ce pantalon est ANSI classe E et répond aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon haute visibilité
  • GenreHommes
  • CouleurVert
  • Nb de poches externes2
  • Poids du tissu7,3 oz
  • Taille4TG
  • Classe ANSI Classe E non ignifuge
  • Type de vêtement Combinaisons
  • Matériau Polyester/PU
  • Type de fermeture de la braguette Fermeture à glissière
  • Entrejambe 34 po
  • Normes CSA Z96-15
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande