PARKA HAUTE VISIBILITÉ HOMME,G,ORANGE VIF,TOILE DE COTON,DOUBLURE POLY MATELASSÉE ISOLANTE 6OZ
PARKA HAUTE VISIBILITÉ HOMME,G,ORANGE VIF,TOILE DE COTON,DOUBLURE POLY MATELASSÉE ISOLANTE 6OZ
TOUGH DUCK
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Veste de sécurité orange pour homme. Taille grande. En tissu 100% toile de coton d'un poids de 10 oz. Conforme à la norme CSA classe 1/niveau 2.
Technical Specs
- ArticleParka haute visibilité
- StyleVeste
- Type ANSIO
- Type de fermeture frontaleAuto-agrippante
- TailleGrand
- Comprend une capucheOui
- Taille de poitrine maximale44 po
- NormesCSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
- Isolation pour le froidOui
- Nb de poches internes5
- Type de vêtement Veste
- Classe ANSI CSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
- Genre Hommes
- Couleur Orange feu
- Nb de poches externes 2
- Style de la capuche Capuchon détachable
- Matériau 100 % toile de coton
- Taille de poitrine minimale 42 po
- Poids du tissu 10 oz
- Country of Origin Bangladesh
(subject to change)
Alternate Products
-
PIONEER
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
244,61 $
/ CHAQUE