!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE AVEC CAPUCHE,HOMME,TG,VERTE,POLYESTER/POLYURÉTHANE

VESTE AVEC CAPUCHE,HOMME,TG,VERTE,POLYESTER/POLYURÉTHANE

VIKING

VESTE AVEC CAPUCHE,HOMME,TG,VERTE,POLYESTER/POLYURÉTHANE close
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
VESTE AVEC CAPUCHE,HOMME,TG,VERTE,POLYESTER/POLYURÉTHANE

VESTE AVEC CAPUCHE,HOMME,TG,VERTE,POLYESTER/POLYURÉTHANE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $282.88 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6450JGXL
  • N° de modèle du manufacturier 6450JG-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Parka verte pour hommes. Taille TG. Polyester Trilobal 300 deniers indéchirable. Conforme aux normes ANSI/ISEA 107, CSA Z96-15. Capuche anti-tempête isolée, design auto-détachable, facile à retirer et à attacher, col molletonné confortable, fermeture à glissière robuste avec rabat anti-tempête, double sangle réfléchissante à la poitrine.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau à capuche
  • StyleParka
  • GenreHommes
  • CouleurVert
  • Nb de poches externes2
  • Taille de poitrine maximale46 po
  • Capacité - température-60 Degrees F
  • NormesCSA Z96-15
  • TailleLong
  • Nb de poches internes1
  • Type de vêtement Parka
  • Classe ANSI Classe 3
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Taille T Grand
  • Comprend une capuche Oui
  • Matériau Polyester/PU
  • Type de bande réfléchissante Contrastant
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 7,3 oz