!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION FOURGON,MDPE,BLEU,11.9 PI3

CAMION FOURGON,MDPE,BLEU,11.9 PI3

APPROVED VENDOR

CAMION FOURGON,MDPE,BLEU,11.9 PI3 close
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
CAMION FOURGON,MDPE,BLEU,11.9 PI3

CAMION FOURGON,MDPE,BLEU,11.9 PI3

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $493.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG36FL14
  • N° de modèle du manufacturier 36FL14
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion fourgon à haute maniabilité
  • Capacité en pi³11,9 pi³
  • Capacité en boisseaux9.6 bu
  • Largeur hors tout28 po
  • Matériau de conteneurMDPE
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de rouletteStandard
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivots
  • Type de couvercle/protectionSans couvercle/protection
  • Nombre d'orifices de vidange0
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Capacité de charge 600 lb
  • Capacité en verges cubes 0,44 vg³
  • Longueur hors tout 43 po
  • Hauteur hors tout 35 1/2 po
  • Couleur Bleu
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Légende du contenant Aucun
  • Options de mobilité Manuel
  • Normes Résine conforme aux normes FDA