!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT.IND.HAUTE VELOCI,LAME 30PO DIA,1SPD

VENT.IND.HAUTE VELOCI,LAME 30PO DIA,1SPD

DAYTON

VENT.IND.HAUTE VELOCI,LAME 30PO DIA,1SPD close
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
VENT.IND.HAUTE VELOCI,LAME 30PO DIA,1SPD

VENT.IND.HAUTE VELOCI,LAME 30PO DIA,1SPD

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,271.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1LXN4
  • N° de modèle du manufacturier 1LXN4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 217.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel à haute vélocité
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)1080
  • Tension (V)115 V CA
  • Débit d'air1 180 pi³/min
  • Régime (tr/min)1100
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi1 000 pi/min
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurAir totalement fermé au-dessus
  • Type de moteurPermanent
  • Type de roulementsBille
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Largeur39 1/2 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • CouleurGris
  • Fini de la grille protectricePolyester revêtu de poudre noire
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesClassé cULus
  • Type de produitVentilateur industriel à haute vélocité
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1 HP
  • Ampères 10
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1 400 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 360 pi/min
  • Niveau sonore 92 dB(A)
  • Hz 60 Hz
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Réinitialisation automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 51 3/4 po
  • Profondeur 22 3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Plastique
  • Matériau de protecteur Acier
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Applications environnementales Industrielle