!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,8 PIECES

ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,8 PIECES

WESTWARD

ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,8 PIECES close
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
ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,8 PIECES

ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,8 PIECES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.06 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2CYB8
  • N° de modèle du manufacturier 2CYB8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clés hexagonales
  • FinitionChrome
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Type de mesureMétrique
  • Type de manche/poignéeTrempé
  • Taille d'extrémité 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Nb de pièces 8
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Porte-fixations Non
  • Matériau de manche/poignée Alliage d'aluminium