!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOU F TET HEX,TL 1/4PO,L 7/16 PO

BOU F TET HEX,TL 1/4PO,L 7/16 PO

APPROVED VENDOR

BOU F TET HEX,TL 1/4PO,L 7/16 PO close
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
BOU F TET HEX,TL 1/4PO,L 7/16 PO

BOU F TET HEX,TL 1/4PO,L 7/16 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.82 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4WPK3
  • N° de modèle du manufacturier 40SP112N014
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à prise hexagonale
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • MagnétiqueNon magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon de prise hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 11,2 mm
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Style d'entraînement du bouchon Hexagonal de 3 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Normes ASTM A351
  • Taille hexagonale 1/4 po