!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON HEXAGONAL,PLAGE TEMPÉ : -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,MÉTAL,LAITON

MAMELON HEXAGONAL,PLAGE TEMPÉ : -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

MAMELON HEXAGONAL,PLAGE TEMPÉ : -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,MÉTAL,LAITON close
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
MAMELON HEXAGONAL,PLAGE TEMPÉ : -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,MÉTAL,LAITON

MAMELON HEXAGONAL,PLAGE TEMPÉ : -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,3/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.08 / CHAQUE
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
  • N° article FAR122C
  • N° de modèle du manufacturier 122-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1754
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon hexagonal a une plage de température de -65 °F à 250 °F et une taille de tuyau de 3/8 pouce. Il est fait de métal et de laiton et a une pression maximale de 1 200 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon hexagonal
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)