!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE HEX,METRIQUE,3MM,EN L,ACIER ALLIE

CLE HEX,METRIQUE,3MM,EN L,ACIER ALLIE

WESTWARD

CLE HEX,METRIQUE,3MM,EN L,ACIER ALLIE close
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
CLE HEX,METRIQUE,3MM,EN L,ACIER ALLIE

CLE HEX,METRIQUE,3MM,EN L,ACIER ALLIE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.47 / CHAQUE
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
  • N° article EBP54TU90
  • N° de modèle du manufacturier 54TU90
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé hexagonale
  • Longueur de manche/poignée3 7/8 po
  • Longueur du bras court3 mm
  • Type de mesureMétrique
  • Style serrage (po)Simple
  • Famille de longueurLongue
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Nombre de pointes2
  • Matériau du tournevisAcier allié
  • Porte-fixationsNon
  • Type de manche/poignéeSimple
  • Fixable sur longeNon
  • Finition Noir
  • Longueur du bras long 3 7/8 po
  • Matériau Acier allié
  • Taille d'extrémité 3 mm
  • Forme de la clé L
  • Isolation Non
  • Nombre d'embouts sphériques 0
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Forme de l'extrémité Hexagonal
  • Matériau de manche/poignée Acier allié
  • Normes ANSI B18.3.2M-1979
  • Angle de travail 0 degrés