!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHN TETE HEX,3/4PO,AI 304,3 000LB/PO²

BOUCHN TETE HEX,3/4PO,AI 304,3 000LB/PO²

APPROVED VENDOR

BOUCHN TETE HEX,3/4PO,AI 304,3 000LB/PO² close
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
BOUCHN TETE HEX,3/4PO,AI 304,3 000LB/PO²

BOUCHN TETE HEX,3/4PO,AI 304,3 000LB/PO²

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RRH3
  • N° de modèle du manufacturier 4307000458
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 160
  • Longueur hors tout1 po
  • Construction de bouchonSolide
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesLes filetages sont conformes à la norme ASME B1.20.1 NPT, matériaux conformes à la norme ASTM A182, dimensions conformes à la norme ASME B16.11
  • Taille hexagonale1 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 3000
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Pression de vapeur max. 1 965 lb/po² à 350 Degrees F
  • Style d'entraînement du bouchon Hexagonal de 3/4 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)