!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU MECH HEX,ENTR 1/4PO,3/8PO,1/2PO,54PC

JEU MECH HEX,ENTR 1/4PO,3/8PO,1/2PO,54PC

PROTO

JEU MECH HEX,ENTR 1/4PO,3/8PO,1/2PO,54PC close
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
JEU MECH HEX,ENTR 1/4PO,3/8PO,1/2PO,54PC

JEU MECH HEX,ENTR 1/4PO,3/8PO,1/2PO,54PC

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,690.10 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ47354
  • N° de modèle du manufacturier J47354
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de mèches hexagonales
  • Style d'extrémitéHéxagonal, cruciforme, fendu
  • Taille de prise1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • MatériauAcier
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Type de contenantÉtui pour moule à soufflage
  • Taille de douille1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • ComprendMÈCHE 1/4 DR N Degrees 1 PHILLI, MÈCHE 1/4 DR FENDU 1/4 PO, MÈCHE 1/4 DR FENDU 3/16 PO, MÈCHE 1/4 DR T10 TORX, MÈCHE 1/4 DR T15 TORX, MÈCHE 1/4 DR T20 TORX, MÈCHE 1/4 DR T25 TORX, MÈCHE 1/4 DR T27 TORX, MÈCHE 1/4 DR T30 TORX, MÈCHE 3/8 DR N Degrees 2 PHILLI, MÈCHE 3/8 DR N Degrees 3 PHILLIP, MÈCHE 3/8 DR N Degrees 4 PHILLIP, MÈCHE 3/8 DR T40 TORX, MÈCHE 3/8 DR T45 TORX, MÈCHE 3/8 DR T50 TORX, MÈCHE 3/8 DR T55 TORX, H, MÈCHE HEX 1/4 DR 1/16, MÈCHE HEX 1/4 DR 1/8, MÈCHE HEX 1/4 DR 3/32, MÈCHE HEX 1/4 DR 5/64, MÈCHE HEX 1/4 DR 7/64, MÈCHE HEX 1/4 DR 9/64, MÈCHE HEXAGONAL 3/8 DR 5/32
  • Lo x La x H - contenant16 x 15 x 2 1/2
  • Taille d'extrémité PHILLIPS no. 1, PHILLIPS no. 2, PHILLIPS no. 3, PHILLIPS no. 4, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 2,5 mm, 2 mm, 3/16 po, 3/32 po, 3/4 po, 3/8 po, 3 mm, 4 mm, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 5/8 po, 5 mm, 6 mm, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 7 mm, 8 mm, 9/16 po, 9/64 po, 9 mm, fendu 1/4 po, fendu 3/16 po, T10 TORX, T15 TORX, T20 TORX, T25 TORX, T27 TORX, T30 TORX, T40 TORX, T45 TORX, T50 TORX, T55 TORX
  • Longueur hors tout 19 mm, 3/4 po
  • Nb de pièces 54
  • Finition Chrome
  • Isolation Non
  • Insert remplaçable Non
  • Normes ASME
  • Caractéristiques du contenant Disposition compacte, profil ultra mince, couvercle amovible à dégagement rapide, joint d'étanchéité IP pour la résistance à la poussière et à l'humidité
  • Fixable sur longe Non