!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS HERMET SCELLE, 24 V CA, 12 A

RELAIS HERMET SCELLE, 24 V CA, 12 A

SCHNEIDER

RELAIS HERMET SCELLE, 24 V CA, 12 A close
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
RELAIS HERMET SCELLE, 24 V CA, 12 A

RELAIS HERMET SCELLE, 24 V CA, 12 A

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 392,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 3 925,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQ750XCXH24D
  • N° de modèle du manufacturier 750XCXH-24D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais hermétiquement scellé
  • Tension de bobine24 V CC
  • Courant nominal12 A
  • Nb de goupilles11
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)12 A à 120 V, 12 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA1/3 HP
  • Style de montageDouille
  • Profondeur du corps2,07 po
  • Largeur du corps1,44 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Consommation d'énergie1,2 W
  • SérieEmplacement dangereux 750H
  • Tension d'interruption maximale300 V
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids4,59 oz
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact 3PBD
  • Connexion électrique Borne à 11 broches
  • Forme de l'axe Ronde
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 12 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1/2 HP
  • Méthode de test Pas de bouton
  • Hauteur du corps 1,62 po
  • Résistance de bobine 470 ohms
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre les contacts ouverts, 1 600 V CA entre la bobine et le contact, 1 600 V CA entre les pôles
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Temps de réponse 20 ms
  • Tension d'entrée (V) 24 V CC
  • Profondeur hors tout 2-5/64 po
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL