CONTINUOUS LABEL ROLL CARTRIDGE, HEAT SHRINK TUBE LABEL, POLYOLEFIN
CONTINUOUS LABEL ROLL CARTRIDGE, HEAT SHRINK TUBE LABEL, POLYOLEFIN
DYMO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Heat shrink tubing for wire and cable applications. Siz1/2 inch x 5 feet. Colour black on white.
Spécifications techniques
Item Continuous Label Roll Cartridge
Label Finish Gloss
Label Width 1/2 in
Maximum Service Temperature 248 Degrees F
Printer Series Compatibility 4200 Kit, 5200, 5200 Kit, Rhino 4200
Roll Width 1/2 in
Label Media Format Continuous Roll Cartridge
Application Wire and Cable Marking
Double-Sided Printable Not Double-Sided Printable
Material Series Rhino Labels
Minimum Wire Gauge 10 AWG
Shrink Ratio 3:1
Label Colour Black, White
Label Material Polyolefin
Material Properties Heat-Shrinkable
Minimum Service Temperature 0 Degrees F
Roll Length 5 ft
For Print Method Thermal Transfer
Adhesive Non-Adhesive
Compatible Mfr Part Number 1755749, 1756589, 1801611, 1835374
Label Attachment Style Heat Shrink
Maximum Wire Gauge 4 AWG
Resistance Properties Chemical-Resistant, Cold-Resistant, Heat-Resistant, Oil-Resistant, UV-Resistant, Water-Resistant
Standards ASTM, MIL-M-81531, MIL-STD-202G, RoHS Compliant, SAE-DTL-23053/5 Class 1 and 3, UL Recognized UL 224
Pays d’origine China
(sous réserve de modification)
Produits similaires
DYMO
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
$56.13
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: