!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,TRANSP,3/8 PO X 4 PI

GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,TRANSP,3/8 PO X 4 PI

3M

GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,TRANSP,3/8 PO X 4 PI close
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
GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,TRANSP,3/8 PO X 4 PI

GAINE THERMORÉTR,MINCE,SOUPLE,POLY,TRANSP,3/8 PO X 4 PI

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.20 / CHAQUE
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
  • N° article MMMFP301H3/8X48CL
  • N° de modèle du manufacturier FP301H3/8X48CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Tube thermorétractable transparent de 3/8 de pouce de diamètre sur 4 pieds de long en poly à paroi mince qui est résistant aux pressions mécaniques, aux fissures, à l'écoulement à froid, a un rapport de rétraction de deux pour un et une résistance diélectrique de 900 volts. Il est reconnu UL et classé pour une utilisation entre moins 55 degrés Celsius et 110 degrés Celsius.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,187 po
  • Longueur4 pi
  • Température nominale max.275 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéNon
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • Température nominale min.-67 Degrees F
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Transparent
  • D.I. avant rétrécissement 0,375 po
  • Matériau Polyoléfine
  • Température de rétrécissement min. 212 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux fissures
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,187 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Normes Fichier E-39100, SAE AS23053/5, Classe 1 (toutes les couleurs), Classe 2 (transparent), Certifié CSA, et conforme à RoHS 2011/65/EU