Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tube thermorétractable transparent de 3/4 de pouce de diamètre sur 4 pieds de long en poly à paroi mince qui est résistant aux pressions mécaniques, aux fissures, à l'écoulement à froid, a un rapport de rétraction de deux pour un et une résistance diélectrique de 900 volts. Il est reconnu UL et classé pour une utilisation entre moins 55 degrés Celsius et 110 degrés Celsius.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,375 po
Longueur4 pi
Température nominale max.275 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéNon
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
Température nominale min.-67 Degrees F
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurTransparent
D.I. avant rétrécissement0,75 po
MatériauPolyoléfine
Température de rétrécissement min.212 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux fissures
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,375 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
Puissance diélectrique600 V
NormesFichier E-39100, SAE AS23053/5, Classe 1 (toutes les couleurs), Classe 2 (transparent), Certifié CSA, et conforme à RoHS 2011/65/EU
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca