!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA CORROSION, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/10 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA CORROSION, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/10 PO

BRADY

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA CORROSION, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/10 PO close
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
MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA CORROSION, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/10 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA CORROSION, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/10 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.12 / CHAQUE
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
  • N° article BDYT218
  • N° de modèle du manufacturier T218
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162402
  • PAGE DU CATALOGUE # 1032
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas47/100 po
  • Matériau de la consignationAcier
  • Nombre maximum de cadenas6
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • En-têteSans en-tête
  • Couleur de la consignationJaune
  • Arbre d'entraînement-31 Degrees F
  • Longueur hors tout5,09 po
  • NormesConforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 1 po
  • Type de fermeture du moraillon Action de ciseaux
  • Finition du matériel de consignation Revêtu d'époxy
  • Type de produit Moraillon standard
  • Style de moraillon Standard
  • Légende Aucune légende
  • Température max. 351 Degrees F
  • Nb de mâchoires 1
  • Largeur hors tout 2 3/10 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)