!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,M8.0 X 1.25,72 MM L,8 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,M8.0 X 1.25,72 MM L,8 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,M8.0 X 1.25,72 MM L,8 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,M8.0 X 1.25,72 MM L,8 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,M8.0 X 1.25,72 MM L,8 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.64 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35084
  • N° de modèle du manufacturier TA35084
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine a une longueur de 58 millimètres, un filetage M5.0 x 0.80 et une tige de cinq millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout72 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce1,25 filets/po
  • Taille de filetage M8-1.25
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur de filetage 22,00 mm
  • Nb de goujures 4
  • Diamètre de tige 8,00 mm
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)