!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAP SET, M5-0.80 TAP THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, RIGHT HAND, 3 PK, HSS

TAP SET, M5-0.80 TAP THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, RIGHT HAND, 3 PK, HSS

WESTWARD

TAP SET, M5-0.80 TAP THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, RIGHT HAND, 3 PK, HSS close
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
TAP SET, M5-0.80 TAP THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, RIGHT HAND, 3 PK, HSS

TAP SET, M5-0.80 TAP THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, RIGHT HAND, 3 PK, HSS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.77 / pkg. de 3
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
  • N° article WSW5TWA2
  • N° de modèle du manufacturier 5TWA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121722
  • PAGE DU CATALOGUE # 1297
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This tap set is made of high speed steel and has a 3/16 inch diameter shank. It includes one bottoming tap, one plug tap, one taper tap, and meets the standards for Unified and American National Threads. This tap set has a bright (uncoated) finish. It has right hand direction with a 2⅜ inch length.

Spécifications techniques

  • ItemTap Set
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Tap Thread SizeM5-0.80
  • Thread LimitD4
  • Tap StyleStraight Flute
  • Thread DirectionRight Hand
  • StandardsUnified and American National Threads
  • Number of Pieces3
  • Tap Material High Speed Steel
  • Tap Chamfer Bottoming, Plug, Taper
  • Thread Standard Metric Coarse
  • Shank Dia. 3/16 in
  • Tap Grouping Tap Set
  • Thread Length 7/8 in
  • Includes (1) Bottoming Tap, (1) Plug Tap, (1) Taper Tap
  • Overall Length 2 3/8 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche