!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-14, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER

JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-14, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER

WIDIA GTD

JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-14, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER close
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
JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-14, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER

JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-14, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 432,87 $ / ENSEMBLE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 2 164,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WID7303-11679
  • N° de modèle du manufacturier 7303-11679
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1994.99 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,8 po de diamètre. Il comprend un taraud finisseur, un taraud intermédiaire, un taraud ébaucheur et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu. Il a une direction à droite et est 5 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud1po-14
  • Style du robinetGoujures droites
  • Direction de filetageDroitier
  • NormesANSI
  • Nb de pièces3
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Diamètre de tige 0,8 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur de filetage 2,5 po
  • Comprend (1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Longueur hors tout 5 po