!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINÉ TACTILE,1/2 PO-13 NC,TIGE 0.367 PO DIA,3 3/8 PO,AC RAP

COMBINÉ TACTILE,1/2 PO-13 NC,TIGE 0.367 PO DIA,3 3/8 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

COMBINÉ TACTILE,1/2 PO-13 NC,TIGE 0.367 PO DIA,3 3/8 PO,AC RAP close
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
COMBINÉ TACTILE,1/2 PO-13 NC,TIGE 0.367 PO DIA,3 3/8 PO,AC RAP

COMBINÉ TACTILE,1/2 PO-13 NC,TIGE 0.367 PO DIA,3 3/8 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.81 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01081
  • N° de modèle du manufacturier TA01081
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce combiné de robinet à flûte droite a une longueur de 3 3/8 pouces et il a un filetage grossier 1/2 "-13 (NC) avec une tige de 0,367 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetUNC
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur hors tout3 3/8 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud 1/2 po-13
  • Diamètre de tige 0,367 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)