!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $568.54 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CXR1124-75
  • Mfr. Model # 1124-75
  • UNSPSC # 40142022
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 21.0 lbs

Technical Specs

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau75 pi (1/2 po DI)
  • Hauteur hors tout13 po
  • Largeur hors tout22 3/4 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montagePlafond, plancher, camion, mur
  • Col de cygne inclusCol de cygne non inclus
  • Matériau de pivotLaiton
  • Taille de la sorte pivotante1/2 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante1/2 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Pièces de fixation inclusesFixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée3 1/2 po
  • Largeur de la base du support14 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage10 po
  • Diamètre du trou de montage7/16 po
  • Nombre de trous de montage4
  • Largeur de dévidoir12 1/2 po
  • Poids21 lb
  • Construction des roulementsEPDM
  • Application primaire du dévidoir Air, transfert de fluide chimique, lutte antiparasitaire, nettoyeur haute pression, opération de pulvérisation, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 4 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 12 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Bleu
  • Type de dévidoir Dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1/2 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1/2 po
  • Matériau de joint Nitrile
  • Caractéristiques Conception de cadre en "U", frein à tension réglable, disques à rotation CNC, construction en acier robuste, léger
  • Hauteur de la base du support 6 po
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 3 po
  • Températures de service max. 225 degrés F
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Diamètre du dévidoir 5 1/2 po
  • Normes CE
  • Pour tuyau double Pas pour tuyau double
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list