Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This hand saw has a length of 16¼ inch, plus it weighs 1.5 pounds. It features adjustable hand saw blade tension up to 30,000 psi for fast, precise cuts, alternative 45 deg and more. In addition, it is made of bi-metal. This hand saw is designed for: flush cutting and includes 12 inch x 24 teeth per inch bi-metal hack saw blade, 6 inch x 24 teeth per inch bi-metal reci and more.
Spécifications techniques
ItemHand Saw
Blade MaterialBi-Metal
Hand Saw ApplicationFlush Cutting
Overall Length16 1/4 in
Weight1.5 lb
Blade Length12 in
FeaturesAdjustable Hand Saw Blade Tension Up to 30,000 psi for Fast, Precise Cuts, Alternative 45 Degrees Mounting for Flush Cutting, Front Mount for Reciprocating Saw Blades, Convenient Blade Storage in Handle, Soft Touch Grips
Includes12 in x 24 Teeth Per Inch Bi-Metal Hack Saw Blade, 6 in x 24 Teeth Per Inch Bi-Metal Reciprocating Saw Blade
Teeth per Inch24
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $53.31
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: