!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE BLANCHE CARTOUCHE 400G

GRAISSE BLANCHE CARTOUCHE 400G

JET-LUBE

GRAISSE BLANCHE CARTOUCHE 400G close
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
GRAISSE BLANCHE CARTOUCHE 400G

GRAISSE BLANCHE CARTOUCHE 400G

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.99 / CHAQUE
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
  • N° article JTL50350
  • N° de modèle du manufacturier 50350
  • N° de classification normalisée des produits et services 73101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1516
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Spécifications techniques

  • Classe NLGI2
  • Taille de contenant14 oz
  • Épaississeur de graisseLithium
  • Conteneur de graisseCartouche
  • Temp. de service min.0 Degrees F
  • Point d'éclair430 Degrees F
  • Usure à quatre billes0,50 mm
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
  • Huile de base Minérale
  • Classification NSF du lubrifiant H2 Pas de contact avec les aliments
  • Couleur de graisse Blanc
  • Additifs du lubrifiant PTFE
  • Température de service max. 450 Degrees F
  • Point de chute 390 Degrees F
  • Poids spécifique 0,95
  • Normes Homologation ACIA, enregistrement NSF