!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Moteur GP,2HP,1725tr/min,115/208-230V

Moteur GP,2HP,1725tr/min,115/208-230V

DAYTON

Moteur GP,2HP,1725tr/min,115/208-230V close
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
Moteur GP,2HP,1725tr/min,115/208-230V

Moteur GP,2HP,1725tr/min,115/208-230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,349.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31TR84
  • N° de modèle du manufacturier 31TR84
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1.725
  • Carcasse56HZ
  • Intensité maximale (A)17,6/9,5 à 8,8 A
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • PhasesSimple
  • Application de moteurUsage général
  • Facteur de marcheContinu
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • ComprendCondensateurs de démarrage et de fonctionnement
  • Entraînement à vitesse variableNon homologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale84,5 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2 1/4 po
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 2
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Classe de rendement du moteur Rendement Premium (IE3)
  • Hz 60 Hz
  • Classe d'isolation B
  • Longueur sans tige 12 1/2 po
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Longueur hors tout 14 3/4 po
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes UL (E47479)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)