!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/4 HP GENERAL CSA

MOTEUR 1/4 HP GENERAL CSA

DAYTON

MOTEUR 1/4 HP GENERAL CSA close
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
MOTEUR 1/4 HP GENERAL CSA

MOTEUR 1/4 HP GENERAL CSA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $497.73 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5K191
  • N° de modèle du manufacturier 5K191BG
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 18.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse48
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale56,10 %
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • HP 1/4
  • Tension (V) 115/208 - 230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Intensité maximale (A) 4,5/2,2 à 2,2
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Comprend Boîte de dérivation
  • Longueur sans tige 9 po
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Longueur hors tout 10-1/2 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)