!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MARATHON MOTORS

MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/208-230V close
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
MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MOTR GP,1/3 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $729.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19YU93
  • N° de modèle du manufacturier 056C17F5320
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56C
  • Intensité maximale (A)6,6/3,1-3,3 A
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • PhasesSimple
  • Application de moteurUsage général
  • Facteur de marcheContinu
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Intensité maximale à 50 Hz6,6/3,1-3,3 A
  • Classe d'isolationB
  • Longueur sans tige9-3/4 po
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • tr/min à 50 Hz1 725
  • Tension à 50 Hz115/208 à 230 VCA
  • Longueur hors tout11-13/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCE, CSA, Reconnu UL
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Hz 60/50 Hz
  • Comprend Moteur, Condensateur
  • Entraînement à vitesse variable Non homologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • HP à 50 Hz 1/3
  • Facteur de service à 50 Hz 1,15
  • Efficacité nominale 55 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 2-1/16 po
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Poids 28 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)