!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,56

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,56

MARATHON MOTORS

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,56 close
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
MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,56

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/230VCA,56

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $580.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19YW16
  • N° de modèle du manufacturier 056C17D2097
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)9,1/4,5 A
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Nb de vitesses1
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Facteur de marcheContinu
  • Hz60 Hz
  • Longueur sans tige8-1/4 po
  • Efficacité nominale59,5 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Poids19 lb
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/230 VCA
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Phases Simple
  • Application de moteur Usage général
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes CSA, Reconnu UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)