!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MARATHON MOTORS

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V close
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
MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MOTR GP,1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $732.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG46N386
  • N° de modèle du manufacturier 5KC49GN0022X
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,25
  • PhasesSimple
  • Application de moteurUsage général
  • Facteur de marcheContinu
  • Hz60 Hz
  • Longueur sans tige8-1/2 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur hors tout10-3/8 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Intensité maximale (A) 8,6/4,1-4,3 A
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 52,5 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Poids 21 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)